COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
120
定格電圧(V)
750DC
注文コード
49882849
品番
120FEE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 120A
ヒューズサイズ = FEE
定格電圧 = 690V
ヒューズ規格 = BS 88、IEC 269-4
中心固定 = 70mm
タグ幅 = 31.8mm
溶断速度 = FF
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 94mm
本体直径 = 37mm
本体高さ = 46mm
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
750DC
定格電流(A)
120
遮断電流(A)
200000IC
リード線
無
サイズ(mm)
Φ37×46
取付方式
ボルト取付