COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
125
定格電圧(V)
415AC
注文コード
49882867
品番
DD125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 125A
ヒューズサイズ = B2
定格電圧 = 415V ac
ヒューズ規格 = BS 88、IEC 269
中心固定 = 110mm
アプリケーションカテゴリ = gG
タグ幅 = 19mm
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 136mm
本体直径 = 31mm
本体高さ = 47mm
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
415AC
定格電流(A)
125
遮断電流(A)
80000IC
リード線
無
サイズ(mm)
Φ31×47
取付方式
ボルト取付