COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
550AC
注文コード
49883086
品番
NIT20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズ規格 = BS 88-2:1988、IEC 60269-2
ヒューズサイズ = A1
定格電流 = 20A
定格電圧 = 550V ac
溶断速度 = T
高ラプチャー容量 = あり
本体直径 = 14.1mm
全長 = 55.6mm
タグ幅 = 11.1mm
本体高さ = 36.5mm
中心固定 = 44.5mm
アプリケーションカテゴリ = gG, gM
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
550AC
定格電流(A)
20
遮断電流(A)
-
リード線
無
サイズ(mm)
Φ14.1×36.5
取付方式
ボルト取付