仕様ヒューズ規格 = BS 88-2:1988、IEC 60269-2
ヒューズサイズ = A1
定格電流 = 20M25A
定格電圧 = 440V ac
溶断速度 = T
高ラプチャー容量 = あり
本体直径 = 14.1mm
全長 = 55.6mm
タグ幅 = 11.1mm
本体高さ = 36.5mm
中心固定 = 44.5mm
アプリケーションカテゴリ = gG, gM
種類管型ヒューズ定格電圧(V)440AC定格電流(A)20M25遮断電流(A)-リード線無サイズ(mm)Φ14.1×36.5取付方式ボルト取付