COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
25
定格電圧(V)
550AC
注文コード
49883165
品番
NITD25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ヒューズ規格 = BS 88、IEC 60269
ヒューズサイズ = A1
定格電流 = 25A
定格電圧 = 550V ac
高ラプチャー容量 = あり
本体直径 = 13.8mm
全長 = 55mm
タグ幅 = 11.2mm
本体高さ = 34.6mm
中心固定 = 44.5mm
アプリケーションカテゴリ = gG
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
550AC
定格電流(A)
25
遮断電流(A)
-
リード線
無
サイズ(mm)
Φ13.8×34.6
取付方式
ボルト取付