COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
32
定格電圧(V)
550AC
注文コード
49883269
品番
AAO32M63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 32A
ヒューズサイズ = A2
定格電圧 = 550V ac
ヒューズ規格 = BS 88、IEC 269
中心固定 = 73.5mm
アプリケーションカテゴリ = gG - gM
タグ幅 = 8.7mm
高ラプチャー容量 = Y
全長 = 85mm
本体直径 = 21mm
本体高さ = 54.5mm
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
550AC
定格電流(A)
32
遮断電流(A)
80000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ21×54.5
取付方式
ボルト取付