仕様インダクタンス = 130 nH
最大直流電流 = 40A
パッケージ/ケース = 0703
長さ = 7.1mm
奥行き = 6.8mm
高さ = 3mm
寸法 = 7.1 x 6.8 x 3mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 2.8mΩ
シリーズ = HCM0703
コア材料 = 複合鉄粉
最大自己共振周波数 = 5MHz
最小動作温度 = -55℃
長さ(mm)7.1高さ(mm)3奥行(mm)6.8シリーズHCM0703最大電流(A)40直流抵抗(max)2.8mΩ許容差±20%インダクタンス(H)130 nシールドY動作温度(℃)最小-55材質(コア)複合鉄粉パッケージ0703最大自己共振周波数5MHz