HCM0703-2R2-R Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 7.1×6.8×3mm COOPER BUSSMANN 49884346

Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.1×6.8×3mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)注文コード49884346品番HCM0703-2R2-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 14A
パッケージ/ケース = 0703
長さ = 7.1mm
奥行き = 6.8mm
高さ = 3mm
寸法 = 7.1 x 6.8 x 3mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 20mΩ
シリーズ = HCM0703
コア材料 = 複合鉄粉
最大自己共振周波数 = 5MHz
最小動作温度 = -55℃
長さ(mm)7.1高さ(mm)3奥行(mm)6.8シリーズHCM0703最大電流(A)14直流抵抗(max)20mΩ許容差±20%インダクタンス(H)2.2 μシールドY動作温度(℃)最小-55材質(コア)複合鉄粉パッケージ0703最大自己共振周波数5MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする