FP3-3R3-R Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  7.25×6.7×3mm COOPER BUSSMANN 49884863

Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) 7.25×6.7×3mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(1700個)注文コード49884863品番FP3-3R3-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 5.5A
パッケージ/ケース = FP3
長さ = 7.25mm
奥行き = 6.7mm
高さ = 3mm
寸法 = 7.25 x 6.7 x 3mm
許容差 = ±15%
最大直流抵抗 = 30mΩ
シリーズ = Flat-Pac 3
コア材料 = 複合鉄粉
最大自己共振周波数 = 2MHz
モールドタイプ = あり
長さ(mm)7.25高さ(mm)3奥行(mm)6.7シリーズFlat-Pac 3最大電流(A)5.5直流抵抗(max)30mΩ許容差±15%インダクタンス(H)3.3 μRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)複合鉄粉パッケージFP3最大自己共振周波数2MHz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする