COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49886105
品番
ATC-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 10A
ヒューズタイプ = 車載
ブレードサイズ = ATC
定格電圧 = 32V dc
カラー = 赤
長さ = 19.3mm
幅 = 5.25mm
高さ = 12.5mm
溶断速度 = F
種類
自動車用ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
10
遮断電流(A)
1000
リード線
無
サイズ(mm)
19.3×5.25×12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応