COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49886114
品番
ATC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 15A
ヒューズタイプ = ブレード
定格電圧 = 32V dc
カラー = 青
長さ = 19.1mm
幅 = 5.1mm
高さ = 18.7mm
全体の寸法 = 18.7 x 19.1 x 5.1mm
本体材質 = 真鍮
溶断速度 = F
シリーズ = ATC
種類
自動車用ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
15
遮断電流(A)
1000
リード線
無
サイズ(mm)
19.1×5.1×18.7
RoHS指令(10物質対応)
対応