COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
1
注文コード
49886123
品番
BK-ATC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 1A
ヒューズタイプ = ブレード
ブレードサイズ = ATC
定格電圧 = 32V dc
カラー = 黒
長さ = 19.1mm
幅 = 5.1mm
高さ = 12.32mm
本体材質 = PC
溶断速度 = F
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +100℃
動作温度範囲 = -40 → +100 ℃
種類
自動車用ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
1
遮断電流(A)
1000
リード線
無
サイズ(mm)
19.1×5.1×12.32
RoHS指令(10物質対応)
対応