COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
25
注文コード
49886148
品番
ATM-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 25A
ヒューズタイプ = ブレード
定格電圧 = 32V dc
カラー = クリアー
長さ = 4mm
幅 = 2.2mm
高さ = 5mm
全体の寸法 = 4 x 2.2 x 5mm
本体材質 = 真鍮
溶断速度 = F
シリーズ = ATM
種類
自動車用ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
25
遮断電流(A)
1000
リード線
無
サイズ(mm)
4×2.2×5