COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49886157
品番
ATC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 2A
ヒューズタイプ = ブレード
ブレードサイズ = ATC
定格電圧 = 32V dc
カラー = グレー
長さ = 19.1mm
幅 = 5.1mm
高さ = 12.32mm
本体材質 = PC
溶断速度 = F
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +100℃
動作温度範囲 = -40 → +100 ℃
種類
自動車用ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
2
遮断電流(A)
1000
リード線
無
サイズ(mm)
19.1×5.1×12.32
RoHS指令(10物質対応)
対応