COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
49886166
品番
16NZ01R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 16A
ヒューズタイプ = 超高速
定格電圧 = 400V ac
カラー = グレー
長さ = 36mm
幅 = 11mm
全体の寸法 = 11 Dia. x 36mm
インジケータ付 = あり
サイズ指定 = IEC 60269, VDE 0636
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
400AC
定格電流(A)
16
遮断電流(A)
50000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ11×36
RoHS指令(10物質対応)
対応