COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49886175
品番
16NZ01R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 16A
ヒューズタイプ = 超高速
定格電圧 = 400V ac
カラー = グレー
長さ = 36mm
幅 = 11mm
全体の寸法 = 11 Dia. x 36mm
インジケータ付 = あり
ULクラス = D01
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
400AC
定格電流(A)
16
遮断電流(A)
50000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ11×36
RoHS指令(10物質対応)
対応