商品レビューを投稿する内容量1袋(100個)仕様静電容量 = 0.47F
電圧 = 5V dc
取り付けタイプ = スルーホール
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
高さ = 22mm
寸法 = 17.3 x 9 x 22mm
リードピッチ = 11.8mm
リーク電流 = 7μA
等価直列抵抗 = 1Ω
寿命 = 1000h
シリーズ = Supercap PB
許容差 = -20 → +80%
奥行き = 22mm注文コード49886656品番PB-5R0V474-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。