COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 100mA (速断型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
49886753
品番
S500-100-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 100mA
定格電圧 = 250V ac
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
直径 = 5mm
全長 = 20mm
本体材質 = ガラス
遮断容量最大電圧 R = 35 A
シリーズ = S500
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.1
遮断電流(A)
35
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20