COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 12A (速断型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49886796
品番
BK-AGC-12-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 12A
定格電圧 = 32V ac
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
直径 = 6.4mm
全長 = 31.7mm
本体材質 = ガラス
シリーズ = AGC
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
32AC
定格電流(A)
12
遮断電流(A)
1000(@AC32)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)
対応