COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 3A (速断型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49886945
品番
AGW-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 3A
定格電圧 = 32V dc
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 6.3 x 20mm
直径 = 6.3mm
全長 = 22.2mm
本体材質 = ガラス
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
32DC
定格電流(A)
3
遮断電流(A)
1000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.3×22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応