COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 500mA (速断型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
49887015
品番
TDC10-500-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 750V ac
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
直径 = 6.35mm
全長 = 31.8mm
本体材質 = ガラス
遮断容量最大電圧 R = 5 A
シリーズ = TDC10
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
750AC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
5(@750VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ6.35×31.8