Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 定格電流(A)20 定格電圧(V)500AC 注文コード49887277 品番C10G20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電流 = 20A
定格電圧 = 500V ac
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
直径 = 10mm
全長 = 38mm
本体材質 = セラミック
アプリケーションカテゴリ = gG - gL
遮断容量最大電圧 R = 120 kA
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)20 遮断電流(A)120000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする