COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
2
定格電圧(V)
17500
注文コード
49887329
品番
17-5CAV2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 2A
定格電圧 = 17.5kV
ヒューズサイズ = 46.7 x 244.5mm
直径 = 41.3mm
全長 = 220mm
本体材質 = セラミック
遮断容量最大電圧 R = 40 kA
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
17500
定格電流(A)
2
遮断電流(A)
40000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ46.7×244.5
RoHS指令(10物質対応)
対応