COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
3.15
定格電圧(V)
12000
注文コード
49887347
品番
12ABCN223-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 3.15A
定格電圧 = 12kV
ヒューズサイズ = 25.4 x 195mm
直径 = 25.4mm
全長 = 195mm
本体材質 = セラミック
遮断容量最大電圧 R = 45 kA
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
12000
定格電流(A)
3.15
遮断電流(A)
45000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ25.4×195