COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
32
定格電圧(V)
690AC
注文コード
49887374
品番
C22G32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 32A
定格電圧 = 690V ac
ヒューズサイズ = 22.2 x 58mm
直径 = 22mm
全長 = 58mm
本体材質 = セラミック
アプリケーションカテゴリ = gG - gL
遮断容量最大電圧 R = 80 kA
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
690AC
定格電流(A)
32
遮断電流(A)
80000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ22.2×58
RoHS指令(10物質対応)
対応