COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ 500mA (タイムラグ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49887435
品番
MDA-1-2-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 250V ac
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
直径 = 6.35mm
全長 = 31.75mm
本体材質 = セラミック
ULクラス = UL248-14
抵抗 = 1.78Ω
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
-
リード線
-
サイズ(mm)
Φ6.35×31.75
RoHS指令(10物質対応)
対応