COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
10
定格電圧(V)
500
注文コード
49887645
品番
F60C500V10AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・定格電圧
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 10A
定格電圧 = 500V
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
直径 = 10.3mm
全長 = 38.1mm
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
10
遮断電流(A)
-
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.3×38.1