Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 125A (タイムラグ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49887679 品番LPJ-125SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電流 = 125A
定格電圧 = 300 V, 600 V
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 41.4 x 141.4mm
直径 = 41.4mm
全長 = 146.05mm
高ラプチャー容量 = あり
遮断容量最大電圧 R = 20 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V ac
シリーズ = Low-Peak LPJ
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600AC/300DC 定格電流(A)125 遮断電流(A)20000(@300VDC)/30000(@600VAC) リード線 サイズ(mm)Φ41.4×141.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする