COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (タイムラグ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49887706
品番
FNQ-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 15A
定格電圧 = 500V ac
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
直径 = 10.3mm
全長 = 38.1mm
本体材質 = ファイバー
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
15
遮断電流(A)
10000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10×38