COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (タイムラグ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49887819
品番
LPJ-20SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 20A
定格電圧 = 300 V, 600 V
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 20 x 57mm
直径 = 20.57mm
全長 = 57.15mm
高ラプチャー容量 = あり
遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V ac
シリーズ = Low-Peak LPJ
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600AC/300DC
定格電流(A)
20
遮断電流(A)
10000(@300VDC)/30000(@600VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
Φ20.57×57.15
RoHS指令(10物質対応)
対応