画像準備中

Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (速断型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49887837 品番JKS-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電流 = 20A
定格電圧 = 600V
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 20.6 x 57.2mm
直径 = 20.6mm
全長 = 57.2mm
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600 定格電流(A)20 遮断電流(A)200000IC(@600VAC)/ リード線 サイズ(mm)Φ20.6×57.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする