COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 25A (速断型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49887864
品番
KTK-R-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 25A
定格電圧 = 600V
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
直径 = 10.3mm
全長 = 38.1mm
シリーズ = LIMITRON KTK-R
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
25
遮断電流(A)
200000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.3×38.1