COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 2A (タイムラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49887898
品番
FNQ-R-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 2A
定格電圧 = 600V
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
直径 = 10.3mm
全長 = 38.1mm
本体材質 = ファイバー
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600AC
定格電流(A)
2
遮断電流(A)
200000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10×38