COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 3A (速断型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49887995
品番
KTK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 3A
定格電圧 = 600V
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
直径 = 10.3mm
全長 = 38.1mm
本体材質 = メラミン
高ラプチャー容量 = あり
遮断容量最大電圧 R = 100000 A
シリーズ = LIMITRON KTK
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600AC
定格電流(A)
3
遮断電流(A)
100000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.3×38.1