COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 500mA (速断型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49888099
品番
BBS-1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 600V
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 10.4 x 35mm
直径 = 10.41mm
全長 = 35.05mm
本体材質 = ファイバー
遮断容量最大電圧 R = 10 kA
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
10000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.41×35.05