COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49888169
品番
LP-CC-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 6A
定格電圧 = 150 V, 600 V
溶断速度 = T
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
直径 = 10.3mm
全長 = 38.1mm
シリーズ = Low-Peak LP-CC
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600AC/150DC
定格電流(A)
6
遮断電流(A)
200000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.3×38.1