COOPER BUSSMANN
COOPER BUSSMANNの 電源(制御機器)
COOPER BUSSMANNの 遮断
COOPER BUSSMANNの ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 750mA (速断型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49888223
品番
BBS-3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流 = 750mA
定格電圧 = 600V
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 10.4 x 35mm
直径 = 10.41mm
全長 = 35.05mm
本体材質 = ファイバー
遮断容量最大電圧 R = 10 kA
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
0.75
遮断電流(A)
10000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.41×35.05