曜日別特売

Cypress Semiconductor マイコン CY8C4200 32ビット ARM Cortex M0コア

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(260個)
内容量1セット(260個)注文コード49889684品番CY8C4248LQI-BL483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ファミリー名 = CY8C4200
パッケージタイプ = QFN
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 56
デバイスコア = ARM Cortex M0
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 256 kB
最大周波数 = 48
RAMサイズ = 32 kB
USBチャンネル = 1
PWMユニット数 = 1
ADCチャンネル数 = 1
SPIチャンネル数 = 2
標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
データレート = 1000kbit/s
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする