曜日別特売
FM24V02A-G FRAMメモリ Cypress Semiconductor CYPRESS 49892213

FRAMメモリ Cypress Semiconductor

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビットインターフェースタイプ = シリアル-I2Cデータバス幅 = 8bit実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.97 x 3.98 x 1.47mm長さ = 4.97mm幅 = 3.98mm高さ = 1.47mm動作温度 Max = +85 ℃ワード数 = 32K注文コード49892213品番FM24V02A-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
メモリサイズ = 256kbit
構成 = 32 K x 8ビット
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
データバス幅 = 8bit
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 4.97 x 3.98 x 1.47mm
長さ = 4.97mm
幅 = 3.98mm
高さ = 1.47mm
動作温度 Max = +85 ℃
ワード数 = 32K
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49892204
2023-04-22
用途: ゲームボーイソフトのセーブデータ保存用
教育・研究機関

製造日時は2022年と新しいので、安心しました。
前の購入したFM18W08と違い、FM1808Bは4.5-5.5Vのみで、GB/GBC専用です。
GBAソフトには動作電圧が3.3Vと低い為使えません。

対象商品 : 49892274
2022-04-29
用途: ゲームボーイソフトのセーブデータ永久保存化
教育・研究機関

生産日時が非常に新しいので、安心した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする