DIALIGHT
DIALIGHTの キャビネット / プラボックス
DIALIGHTの キャビネット
DIALIGHTの キャビネットパーツ
Dialight LED電球 定格電圧:28 V dc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49892457
品番
5862403205F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
長さ(mm)
28.75
定格電圧(V)
DC28
発光色
黄
保存温度(℃)
-40〜100
波長(nm)
(ピーク)592
寿命
100000h
定格電流(mA)
7.5
光度(mcd)
637
直径(mm)
10
チップタイプ
シングルチップ
各種認証
RoHS compliant
作動温度(℃)
-30〜85
電球サイズ(mm)
9
電球ベース
BA9s