DIALIGHT
DIALIGHTの キャビネット / プラボックス
DIALIGHTの キャビネット
DIALIGHTの キャビネットパーツ
Dialight LED電球 定格電圧:28 V dc
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
緑
注文コード
49892509
品番
5862402205F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
発光色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
28.75
定格電圧(V)
DC28
発光色
緑
保存温度(℃)
-40〜100
波長(nm)
(ピーク)525
寿命
100000h
定格電流(mA)
7.5
光度(mcd)
825
直径(mm)
10
チップタイプ
シングルチップ
各種認証
RoHS compliant
作動温度(℃)
-30〜85
電球サイズ(mm)
9
電球ベース
BA9s