Dialight LED表示灯 17.5mm 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49892719 品番557-1605-203F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
長さ(mm)35.6 定格電圧(V)DC24 端子種別リードワイヤー 材質(ケース)White Polycarbonate 取付穴(mm)17.46 発光色 保存温度(℃)-30〜100 材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0) 定格電流(mA)16 リード線5.5" パネル厚さt(mm)MAX3.96 材質(ナット)Brass-White Nickel Plated 光度(mcd)4900 材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated 各種認証RoHS compliant 作動温度(℃)-25〜85 電球の種類LED 電気的接続24AWG Wire Leads ベゼルスタイルフラッシュ ベゼル色 電球サイズ(mm)17.8 締付けトルク(in-lb)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする