商品レビューを投稿する内容量1個仕様最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ラグ、タブコネクタ
相数 = 1
シリーズ = B84111F
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 35mm
奥行き = 43.5mm
高さ = 26mm
寸法 = 35 x 43.5 x 26mm
リーク電流 = 0 mA
動作温度 Max = +100℃
基準適合 = UL 1283注文コード49894286品番B84111F0000M110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。