曜日別特売
B84113H0000M110 EPCOS EMCフィルタ 単相  シャーシーマウント EPCOS 49894338

EPCOS EMCフィルタ 単相 シャーシーマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1リール(16個)仕様最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ラグ、タブコネクタ
相数 = 1
シリーズ = B84113H
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 91mm
奥行き = 51mm
静電容量 = 1.5 x 2μF
寸法 = 91 x 51 x 43mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
基準適合 = UL 1283
注文コード49894338品番B84113H0000M110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980
仕様
最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ラグ、タブコネクタ
相数 = 1
シリーズ = B84113H
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 91mm
奥行き = 51mm
静電容量 = 1.5 x 2μF
寸法 = 91 x 51 x 43mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
基準適合 = UL 1283
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする