商品レビューを投稿する内容量1リール(24個)仕様最大定格電流 = 10A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = タブ
相数 = 1
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 63mm
奥行き = 51mm
高さ = 38mm
寸法 = 63 x 51 x 38mm
リーク電流 = 2.59 mA
動作温度 Max = +100℃
抵抗 = 15mΩ注文コード49894356品番B84142A0010A166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。