商品レビューを投稿する内容量1リール(40個)仕様最大定格電流 = 2A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ラグ、タブコネクタ
相数 = 1
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 48mm
奥行き = 45mm
高さ = 26mm
寸法 = 48 x 45 x 26mm
リーク電流 = 0 mA
動作温度 Max = +100℃
基準適合 = UL 1283注文コード49894575品番B84112G0000M020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780販売価格(税別)