商品レビューを投稿する内容量1個仕様最大定格電流 = 36A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 1
ステージ数 = Single Stage
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 91mm
奥行き = 51mm
高さ = 43mm
寸法 = 91 x 51 x 43mm
リーク電流 = 0 mA
動作温度 Max = +100℃
基準適合 = UL 1283注文コード49894609品番B84112G0000M136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。