商品レビューを投稿する内容量1個仕様最大定格電流 = 6A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ラグ、タブコネクタ
相数 = 1
ステージ数 = Two Stage
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 63mm
奥行き = 51mm
静電容量 = 1 x 2μF
寸法 = 63 x 51 x 38mm
リーク電流 = 0 mA
動作温度 Max = +100℃
基準適合 = UL 1283注文コード49894749品番B84113H0000M060
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938販売価格(税別)