商品レビューを投稿する内容量1リール(24個)仕様最大定格電流 = 6A
最大定格電圧 = 250 V ac/dc
取り付けタイプ = シャーシーマウント
終端スタイル = ラグ、タブコネクタ
相数 = 1
シリーズ = B84113H
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 63mm
奥行き = 51mm
静電容量 = 1 x 2μF
寸法 = 63 x 51 x 38mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +100℃
基準適合 = UL 1283注文コード49894758品番B84113H0000M060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。