エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬車輛機器
エスコの リヤカー
1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49895055
品番
EA520AG-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218,020
販売価格(税別)
¥
198,200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA520AG-12A
材質
アルミ合金
質量(kg)
33
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(高さ)(mm)
310
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
ハンドル長さ(mm)
875
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
組立時:1140×2150×800、折り畳み時:460×1340×800
タイヤタイプ
Φ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
側板
平板